Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di fasi d'entrata: 3
Grado di protezione (IP): IP20
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Con uscita relè: sì
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 2.2 kW
Numero di uscite digitali: 2
Numero di ingressi digitali: 2
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 240...240 V
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.8 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 5.5 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Resistenza di frenata
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: -99999...-99999 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: Classe 10 A
Corrente di uscita nominale I2N: 74.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione DC: 10.2...28.8 V
Con uscita relè: sì
Numero di uscite digitali: 16
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V