Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli: 8
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.7 A
Tensione di rete: 200...240 V
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 61.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: sì
Apparecchio base: no
Tensione di alimentazione DC: 12...24 V
Con uscita relè: no
Apparecchio base: no
Tensione di alimentazione DC: 12...24 V
Con uscita relè: sì
Apparecchio base: sì
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 100...240 V
Con uscita relè: sì
Corrente di uscita nominale I2N: 5.5 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7.2 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Filtro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 250...500 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 11 kW