Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto: Senza
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Numero di ventilatori: 1
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di fasi d'entrata: 3
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Numero di fasi d'entrata: 3
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di fasi d'entrata: 3
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Classe di intervento: Classe 10 A
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 2.4 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 19.2...30 V
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso DC: 19.2...28.8 V
Corrente d'ingresso massima DC: 0.7 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di fasi d'entrata: 3
Frequenza di rete: 50/60 Hz