Automazione industriale
10000 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Passo della filettatura: 1.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Altro
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0.042...0.33 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento a connettore piatto
Con morsetti amovibili: no
Apparecchio completo con base: no
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto: Senza
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x30 mm
Esecuzione del portafusibili: Innestabile
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Con indicatore a LED: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 8.4...20.4 V
Max. distanza di commutazione: 50 mm
Con funzione tempo: no
Corrente d'uscita max.: 200 mA
Altezza: 1800 mm
Profondità: 600 mm
Larghezza: 600 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Colore del pulsante: Blu
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Alto
- copia
- copia
Tipo di alimentazione elettrica: Attivo
Tensione di alimentazione nominale AC: 0...0 V
Frequenza d'esercizio nominale: 0...0 Hz
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Programmabile/configurabile