Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 16 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento a connettore piatto
Con morsetti amovibili: no
Apparecchio completo con base: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'uscita max.: -8888 mA
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi: 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.08...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Con morsetti amovibili: no
Altezza: 1600 mm
Profondità: 500 mm
Larghezza: 800 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 1250 mm
Larghezza: 750 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Lunghezza max. della cordicella: 100 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2