Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione max. dei contatti: 250 V
Grado di protezione (IP): IP68
Max. carico di contatto: 10 A
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione: 0
Per diametro esterno cavo: 7...7 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Diritto
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Bianco
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
- copia
- copia
Esecuzione del fusibile: Fusibile piatto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione del portafusibili: Innestabile
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 12 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Tipo di scatola: Chiuso
Altezza: 134 mm
Larghezza: 67 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)