Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di avviatore motore: Altro
Con attivatore di corto circuito: sì
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 50 mm
Diametro del sensore: 12 mm
Funzione: Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Montaggio su guida portante possibile: no
Tipologia di azionamento: Asse di rotazione
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 12 mm
- copia
- copia
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.5...10 mm²
Altezza: 1500 mm
Profondità: 420 mm
Larghezza: 750 mm
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso DC: 20.4...26.4 V
Numero di slot: 63
Altezza: 2000 mm
Profondità: 500 mm
Larghezza: 800 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5