Automazione industriale
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 5
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Altro
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione: 0
Distanza operativa: 0...50 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Resistenza: 10000 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 203.9 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 100 m³/h
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 63 A
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.75 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 480 V
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm