Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Altezza: 300 mm
Larghezza: 500 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Piatto
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento circuito stampato
Tipologia: Altro
Analisi degli ingressi: Bicanale
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 20...32 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
- copia
- copia
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 42
Corrente nominale In: 192 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 4.5...10 mm
Materiale: Metallo