Automazione industriale
10000 prodotti
Colore: Nero
Funzione: Tono continuo
Diametro esterno: 70 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi: Altro
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 2
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 10000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 14
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Colore dell'elemento di azionamento: Blu
Numero di posizioni di commutazione: 2
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando lento
Attacco lampada: P13,5s
Corrente nominale: 90 mA
Alogeno: no




















.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F615D7EAFC4AC&ts=1781120945350&type=small)