Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di segnalatori luminosi: 1
Esecuzione del portalampada: LED
Colore della lente: Bianco
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico: no
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 50
Tipo di filettatura: Metrico
Passo della filettatura: 1.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone
- copia
- copia
Materiale: PVC
Altezza: 40 mm
Larghezza: 25 mm
Altezza del sensore: 70 mm
Larghezza del sensore: 16 mm
Lunghezza del sensore: 30 mm
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 110...250 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...250 V
Potenza nominale: 45 W
Altezza del sensore: 16 mm
Larghezza del sensore: 30 mm
Lunghezza del sensore: 70.4 mm
Materiale: Poliammide
Temperatura di impiego: -50...95 °C
Diametro nominale: 36 mm