Automazione industriale
10000 prodotti
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.5...16 mm²
Altezza del sensore: 64 mm
Larghezza del sensore: 64 mm
Lunghezza del sensore: 30 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 230...400 V
Tensione secondaria 1: 12...24 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a molla
Adatto per montaggio del tubo: sì
Adatto al montaggio su staffa: no
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico: no
Eseguito come trasformatore di separazione: no
Altezza del sensore: 80 mm
Larghezza del sensore: 80 mm
Lunghezza del sensore: 26 mm
Altezza: 63 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Corrente nominale In: 600 A
Tensione nominale: 1000 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 35...300 mm²
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 15.5 mm
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 12
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone