Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Resistenza: 4700 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 9...12.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 85...264 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 0...0 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1400 mm
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.75 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 480 V
- copia
- copia
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 185...265 V
Portalampada: Altro
Colore del corpo luminoso: Bianco
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 15 mm
Altezza: 930 mm
Componenti del sistema del quadro: Consolle di comando fissa
Larghezza: 1000 mm
Corrente nominale In: 10 A
Campo di regolazione della temperatura: 0...60 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Lunghezza max. della cordicella: 70 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2


























.jpg?8475847C83676490A48AA692A18A8475A48EB36D8496949DAF7E7D73BCA797&ts=1781166037522&type=small)