Automazione industriale
10000 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 35 mm
Diametro esterno: 27 mm
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Diametro nominale: 21 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Avvitare
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13.5
Tipo di filettatura: PG
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Avvitare
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...6 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 2
Con morsetti amovibili: sì
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 16...22 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 286...286 A
Trasformatore integrato: no
Con preresistenza integrata: no
Con lampada inclusa: sì
Materiale: PVC
Altezza: 60 mm
Larghezza: 15 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 14
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.411 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili: no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4