Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 8 A
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
- copia
- copia
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 80 mm
Intervallo di misura corrente: 3...10 A
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua: no
Tensione di alimentazione DC: 22...30 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando lento
Attacco lampada: P13,5s
Corrente nominale: 90 mA
Alogeno: no
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Max. distanza di commutazione: 6000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: Contatto relè
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Altezza: 29 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 45.5 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 750 V
Corrente nominale: 2 A




















.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F615D7EAFC4AC&ts=1781120945350&type=small)