Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 18...25 mm
Materiale: Plastica
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Lunghezza max. della cordicella: 70 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Lunghezza della sonda: 40 mm
Tipologia: Morsetto
Intervallo di misura: -40...110 °C
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 19...28 mm
Materiale: Plastica
Corrente nominale In: 192 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
Potenza nominale a frequenza nominale: 0.75 kW
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 480 V
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione: 0
Colore: Nero
Funzione: Tono continuo
Diametro esterno: 70 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 15000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 5