Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 185...265 V
Portalampada: Altro
Colore del corpo luminoso: Bianco
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione max. dei contatti: 250 V
Grado di protezione (IP): IP68
Max. carico di contatto: 10 A
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: Altro
Corrente nominale In: 140 A
Materiale: Rame
Colore: Rosso
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 12...240 V
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1400 mm
- copia
- copia
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Colore: Arancione
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 21.6...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 2.2 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 4...6 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68