Automazione industriale
10000 prodotti
Principio di misura fisico: Altro
Numero di ingressi elettrodi: 3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Corrente nominale In: 150 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 4.5...10 mm
Materiale: Metallo
Corrente di uscita nominale I2N: 10.5 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tipo di comando: On oppure off
Con bloccaggio: sì
Con calotta protettiva: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Resistenza: 4700 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Corrente nominale In: 10 A
Campo di regolazione della temperatura: 0...60 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Numero di punti di comando: 4
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 9...12.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
























.jpg?8475847C83676490A48AA692A18A8475A48EB36D8496949DAF7E7D73BCA797&ts=1781166037522&type=small)