Automazione industriale
10000 prodotti
Altezza: 930 mm
Componenti del sistema del quadro: Consolle di comando fissa
Larghezza: 1000 mm
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: -99999...-99999 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: -99999...-99999 V
Numero di direzioni di azionamento: 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Con ritorno in posizione zero: sì
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 16
- copia
- copia
Corrente nominale In: 76 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Forma: Rettangolare
Con guarnizione: no
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Lunghezza max. della cordicella: 70 m
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 30 kW
Intervallo di misura corrente: 3...10 A
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua: no
Tensione di alimentazione DC: 22...30 V
Materiale: Polipropilene (PP)
Grado di protezione (IP): IP54
Senza alogeni: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Resistenza: 10000 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Livello e
Esecuzione del collegamento elettrico: Con cavo preconfezionato
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Senza