Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Tipo di comando: On oppure off
Materiale: Plastica
Con calotta protettiva: sì
Corrente nominale In: 80 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 12
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Corrente nominale In: 17.5 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano: 12
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Resistenza: 10000 Ohm
Assorbimento di potenza: 2 W
Materiale: Gomma
Qualità del materiale: CR (neoprene)
Numero di passanti: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 5
Distanza operativa: 0...50 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 10...30 V
Materiale: Plastica
Altezza: 1250 mm
Larghezza: 750 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Altro
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione del portafusibili: Innestabile