Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di comando: On oppure off
Materiale: Plastica
Con calotta protettiva: sì
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...35 mm²
Materiale: Poliammide
Resistenza alla compressione: 320 N
Diametro nominale: 29 mm
Materiale: Poliammide
Resistenza alla compressione: 320 N
Diametro nominale: 25 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In: 22 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Forma della scatola: Scatola per montaggio sporgente
Numero di punti di comando: 4
Diametro delle aperture: 22 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Colore della calotta: Rosso
Tipo di sblocco: Sblocco a trazione
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile: sì
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.5 mm
- copia
- copia
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 5
Corrente nominale In: 30 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
volume: 109 dB
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Grigio