Automazione industriale
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1400 mm
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: -99999...-99999 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: -99999...-99999 V
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 100...240 V
Numero di ingressi elettrodi: 3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento circuito stampato
Tipologia: Altro
Analisi degli ingressi: Bicanale
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Colore: Grigio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 40 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Colore: Grigio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 25 mm
Numero di apparecchi incassabili: 3
Diametro foro montaggio ad incasso: 22 mm