10000 prodotti
Altezza: 1000 mm
Componenti del sistema del quadro: Parte inferiore
Larghezza: 1000 mm
Corrente nominale permanente Iu: 150 A
Esecuzione protezione motore: Sganciatore elettronico
Numero di poli: 3
Altezza: 2000 mm
Profondità: 400 mm
Larghezza: 800 mm
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di fasi d'entrata: 3
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Esecuzione protezione motore: Sganciatore elettronico
Numero di poli: 3
Altezza: 2000 mm
Profondità: 800 mm
Larghezza: 800 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 280...400 A
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Tensione nominale: 750...750 V
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Tipologia: Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile: no
Con morsetti amovibili: sì
Altezza: 1800 mm
Profondità: 500 mm
Larghezza: 800 mm
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Esecuzione protezione motore: Sganciatore elettronico
Numero di poli: 3
Tipologia: Motore sincrono trifase
Tensione nominale: 480 V
Corrente nominale: 0 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 24...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...48 V
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: sì
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4