10000 prodotti
Altezza: 453 mm
Profondità: 101.5 mm
Larghezza: 355 mm
Max. corrente nominale: 3200 A
Distanza delle guide: 75 mm
Numero di poli: 4
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione: no
Esecuzione come interruttore principale: sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...380 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Con attivatore di corto circuito: no
Funzione luce fissa: sì
Funzione flash: no
Numero di elementi della colonna segnaletica: 3
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz: 115...230 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 115...230 V
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Caratteristica di intervento: D
Profondità di incasso: 44.5 mm
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Premistoppa
Tipo: Diritto
Larghezza: 460 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1...1.6 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 33...33 A
Caratteristica di intervento: D
Profondità di incasso: 44.5 mm
Numero di poli (totale): 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 110...130 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...130 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 125...125 V
Corrente massima (Imax): 40 A
Corrente nominale (In): 40 A
Tipo di contatore: Elettronico
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Pannello di comando
Funzione: Contattore in scambio
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...48 V
Montaggio su guida portante possibile: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 42...42 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 42...42 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC