Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Sezione nominale
Numero di conduttori
Numero di conduttori (senza terra)
Codice prodotto cliente associato
Materiale
Numero di poli
Grado di protezione (IP)
Tensione nominale
Corrente nominale
Larghezza in numero di moduli
Tipo di tensione
Power Distribution
10000 prodotti
Numero di poli (totale): 2
Numero di poli protetti: 1
Tensione nominale: 230 V
Numero di poli: 4
Tensione nominale: 415 V
Corrente nominale: 40 A
Materiale: PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma: sì
Resistenza alla flessione: Flessibile
Materiale: PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma: sì
Resistenza alla flessione: Flessibile
Profondità di incasso: 60 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 4
Tensione nominale: 250...440 V
Corrente nominale: 32 A
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile: no
Tensione nominale: 230...400 V
Corrente nominale: 25 A
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile: no
Profondità di incasso: 69 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 4
Materiale: PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni: no
Ritardante la fiamma: sì
Tensione nominale: 230...230 V
Corrente nominale: 25 A
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile: no
Materiale: PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma: sì
Resistenza alla flessione: Pieghevole
Profondità di incasso: 44 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 2
Profondità di incasso: 66 mm
Caratteristica di intervento: C
Numero di poli (totale): 1
Materiale: PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma: sì
Resistenza alla flessione: Pieghevole
Numero di poli: 2
Tensione nominale: 230 V
Corrente nominale: 25 A