Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Diametro esterno
Colore
Sezione nominale
Numero di conduttori
Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Applicazione: Tubo per installazione
Qualità del materiale: VTR (Vetroresina)
Lunghezza: 20 m
Autoadesivo: no
Testo: Con iscrizione
Colore: Bianco
Larghezza della lama: 3 mm
Spessore della lama: 0.4 mm
Lunghezza dello stelo: 65 mm
Applicazione: Tubo per installazione
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Acciaio inox
Autoadesivo: no
Testo: Con iscrizione
Colore: Bianco
Tipo: Restringimento a caldo
Modello: Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento: 3:
copia
copia
Passo del filetto, metrico: 10
Angolo di connessione: 180 ° (orizzontale)
Forma del terminale: A occhiello
Passo del filetto, metrico: 5
Forma del terminale: A forcella
A norma DIN: no
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Tipo: Derivazione a T
Modello: Gel
Passo del filetto, metrico: 14
Angolo di connessione: 180 ° (orizzontale)
Forma del terminale: A occhiello
Larghezza del nastro / della fascetta: 4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta: 250 mm
Spessore del nastro / della fascetta: 1.25 mm
Tipo di costruzione: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della superficie di contatto: 12 mm