Quid è silenzioso e realizza un comando di spegnimento centralizzato nel controllo delle luci, spegnendole con un solo gesto, è ideale nelle camere d’albergo, associato al dispositivo testa letto, o all’ingresso di casa. Inoltre, la presenza di una spia luminosa rivela se l’illuminazione è attiva in qualsiasi punto collegato.

Il commutatore offre la possibilità di automatizzare tende e tapparelle controllandole anche a gruppi, è affidabile e sicuro perchè stacca il carico a fine corsa evitando che il motore resti in tensione, inoltre memorizzazione della posizione preferita e l’utente può richiamarla con un semplice gesto.





RELÉ QUID PER CONTROLLO LUCI
Questo relè magnetico è dotato di una tecnologia brevettata da Vimar e certificata dall’Università di Torino, che lavora sfruttando semplici componenti elettrici e magnetici.
- diversamente dai dispositivi elettromeccanici, il cambio di stato risulta più silenzioso
- permette di spegnere tutte le luci con un solo gesto. Ideale nelle camere d’albergo o all’ingresso di casa. La spia luminosa rivela se l’illuminazione è attiva in qualsiasi punto collegato
- anche se rimane attivo non si surriscalda perché la corrente non è presente dopo il cambio di stato la sua stabilità e l’ottimo funzionamento è stato certificato dall’Università di Fisica di Torino

COMMUTATORE QUID PER CONTROLLO TAPPARELLE
Innovativo e affidabile, il commutatore Quid per il controllo delle tapparelle supporta funzionalità evolute anche su impianti filari.
- potrai automatizzare le tende o le tapparelle abilitandone il controllo a gruppi
- effettua lo stacco del carico a fine corsa
- memorizza la posizione preferita dall’utente, in modo da poterla richiamare con un semplice gesto
- è in grado di dialogare con eventuali anemometri, regolando automaticamente l’apertura e la chiusura di tende e tapparelle in base alle condizioni metereologiche
Controllo centralizzato, affidabilità, sicurezza: i dispositivi Quid rappresentano soluzioni performanti ideate all’insegna della funzionalità e del comfort.




RELÈ AD IMPULSI
03991

RELÈ TAPPARELLE PER SCATOLE DI DERIVAZIONE
03996

RELÈ AD IMPULSI CENTRALIZZABILE
03992

RELÈ TAPPARELLE PER CENTRALIZZAZIONE Fino a 3 gruppi
03997

RELÈ 4 SEQUENZE
Si possono realizzare fino a 4 punti luce
03993
COMMUTATORE CENTRALIZZABILE PER TAPPARELLE
Disponibile in vari colori per le serie: Eikon, Arké, Plana