COMPATTE, TECNOLOGICAMENTE PERFORMANTI ED ESTETICAMENTE COORDINATE
PER LA RICARICA E L'ALIMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI PORTATILI
PRESE USB DA INCASSO
Per offrire soluzioni che semplifichino sempre di più la vita quotidiana, e in linea con le tecnologie di ultima generazione, Vimar propone le prese USB tipo C in diverse varianti e modularità, compatibili con i dispositivi dei principali produttori. Compatte, tecnologicamente performanti ed esteticamente coordinate con tutte le finiture delle serie Eikon, Arké e Plana, queste prese sono disponibili anche abbinate all’uscita di tipo A in un’unica e performante versione compatta da 1 modulo. Una soluzione ideale per i testaletto degli hotel, per uffici, istituti di formazione o edifici residenziali.
TIPOLOGIE DI GAMMA
La nuova versione da 1 modulo con tipologia A+C racchiude in un unico dispositivo due tipi di uscite per una potenza totale di 2,4A (ripartita sulle due uscite). A questa novità si affianca quella delle prese di tipologia A+C o C+C su due moduli, con due tipi di uscita per una potenza totale di 3A, dove le uscite di tipo C permettono la ricarica a piena velocità (fast charge) fino a 3A 5V. Completano la gamma prese di tipo A o C su un unico modulo, che permettono di erogare una potenza totale di 1,5A.

PRESE A+C COMPATTE IN 1 MODULO
Uniche e compatte, in un unico dispositivo 2 tipi di uscite per una potenza totale di 2,4A (ripartita sulle 2 uscite)

COORDINAMENTO ESTETICO
Disponibili per le serie Eikon, Arké e Plana

TARGET INSTALLATIVO
Per ogni tipo di applicazione residenziale e terziario (abitazioni, uffici, scuole etc.)

USB A
Presa da 1 modulo, con 1 uscita USB A, con potenza totale di 1,5A
Disponibile: Eikon, Arké, Plana

USB A+A
Presa da 2 moduli con 2 uscite USB A+A, potenza totale 3A
Disponibile: Eikon, Arké, Plana

USB C
Presa da 1 modulo con 1 uscita USB A, con potenza totale di 1,5A
Disponibile: Eikon, Arké, Plana

USB A+C
Presa da 2 moduli con 2 uscite USB A+C, potenza totale 3A
Disponibile: Eikon, Arké, Plana

USB USB A+C
Presa da 1 modulo con 2 uscite USB A+C, potenza totale 2,4A (ripartiti su due uscite)
Disponibile: Eikon, Arké, Plana

USB C+C
Presa da 2 moduli con 2 uscite USB C+C, potenza totale 3A
Disponibile: Eikon, Arké, Plana