Scopri subito le soluzioni Comelit per la misurazione della temperatura corporea!

 

 

La verifica della temperatura corporea è determinante per contrastare la trasmissione del virus. Come dichiarato dagli esperti, l’arma principale che abbiamo a disposizione per combattere il contagio da COVID-19 è la limitazione dei contatti con persone contagiate.
 

Le nuove telecamere termiche Comelit!
La risposta all'emergenza COVID-19


La tecnologia radiometrica è l’unico mezzo che ad oggi ci permette di monitorare a distanza di sicurezza i visitatori in modo efficace. Le telecamere termografiche radiometriche Comelit ti permettono di:

- Effettuare una misurazione rapida e precisa della temperatura corporea

- Evitare lunghe code di attesa e quindi assembramenti

- Evitare ogni tipo di contatto con il personale

- Eliminare l’impiego di personale addetto alla misurazione

 

 

IPTHPAN02FA
Pannello di riconoscimento facciale con rilevazione di mascherina indossata e misurazione della temperatura corporea per scenari di basso flusso

Misurazione della temperatura corporea di 30 persone al minuto senza contatto e con elevata precisione, con allarmi in tempo reale e riconoscimento facciale integrato.

 

 

 

 

SERIE IPTHBCAMA
Telecamere professionali con misurazione della temperatura corporea per scenari di medio/alto flusso

Misurazione della temperatura corporea fino a 600 persone al minuto senza contatto e con elevata precisione, con allarmi in tempo reale e funzioni DVA (Deep Video Analysis).

 

 

 

Per maggiori informazioni contatta i referenti Sonepar Italia

 

SAVE THE DATE: il 5 maggio partecipa al webinar di Comelit. Iscriviti qui!