PURIFOG: L’IGIENIZZATORE PER AMBIENTI

 

Come purtroppo sappiamo l’emergenza COVID-19 ha decisamente stravolto la vita di milioni di persone nel mondo.

Oltre all’utilizzo di dispositivi di protezione, è essenziale igienizzare costantemente tutti gli ambienti per evitare contagi indiretti, queste operazioni vengono effettuate manualmente utilizzando vari tipi di detergenti, quasi tutti con base principale di alcol che però attualmente è difficilmente reperibile.

Consci dell’urgenza di trovare rimedi alternativi per quanto riguarda le igienizzazioni, vogliamo porre alla vostra attenzione una soluzione in grado di poter far fronte a questa esigenza, rendendo l’azione di igienizzare automatica, senza la necessità di mettere in campo persone fisiche.

STS Elettronica, azienda leader nei Sistemi di Sicurezza da oltre 30 anni, lancia sul mercato PURIFOG:

PURIFOG è un’innovativa miscela a base di alcol, glicole dipropilenico, acqua e Sali quaternari di ammonio studiata per essere nebulizzata esclusivamente attraverso i sistemi nebbiogeni termospray UR FOG. La nebbia ottenuta attraverso questo processo di nebulizzazione, deterge a fondo ed igienizza tutte le superfici con cui entra in contatto con una efficienza di oltre 1700 volte superiore ad un normale sistema spray. Infatti la dimensione delle goccioline nebulizzate, nell’ordine del micron, permette di raggiungere tutte le possibili fessure, angoli e superfici (anche verticali) con una formidabile azione detergente ed igienizzante. Questo procedimento di nebulizzazione non richiedendo l’intervento di operatori specializzati, garantisce un’altissima efficienza nel rispetto di un costo di esercizio particolarmente contenuto.

 

GUARDA IL VIDEO

 

LINEA PUMP

Codice Prodotto Descrizione
STSFPU1500PPP FAST 1500 PUMP PRO PLUS PURIFOG UP TO 15
STSFPU4000PPP FAST 4000 PUMP PRO PLUS PURIFOG UP TO 40

 

LINEA MODULAR

Codice Prodotto Descrizione
STSFPU03ESC200P MODULAR PUMP 200 PURIFOG UP TO 200 M3
STSFPU03ESC300P MODULAR PUMP 300 PURIFOG UP TO 300 M3
STSFPU03ESC400P MODULAR PUMP 400 PURIFOG UP8 TO 400 M3
STSFPU03ESC500P MODULAR PUMP 500 PURIFOG UP TO 500 M3

 

 

SACCHE RICAMBIO

Codice Prodotto Descrizione
STSFFLXRC050P FLUID BAG PURIFOG MODULAR 2/3 500 ML
STSFFLXRC075P FLUID BAG PURIFOG MODULAR 4/5 750 ML
STSFFLXRC10P FLUID BAG PURIFOG PUMP PRO 1000 ML
STSFFLXRC40P FLUID BAG PURIFOG PUMP PRO 4000 ML

 

 

Per maggiori informazioni contatta i referenti Sonepar Italia