Partecipa ai webinar di Siemens

Per te delle esclusive promozioni!

 

Partecipa ai webinar formativi realizzati da Siemens, in collaborazione con Sonepar Italia, su LOGO!, il nuovo modulo logico intelligente per l'automazione  industriale e la building automation!

Se partecipi ad almeno 3 webinar, in esclusiva per te delle fantastiche promozioni.

Non perderli!

 

Di seguito i dettagli dei 5 webinar:

1. webinar
Save the date : 25/09/2019 ore 12:30

Link per partecipare: https://circuit.siemens.com/guest?token=f8916b7c-24ca-4384-9090-6c52c388c613

Presentazione generale del prodotto e del software
Programmazione di base ed esempio pratico
Creare pagine web personalizzate tramite WEB EDITOR

LOGO!8 è il modulo logico intelligente di Siemens perfetto sia per applicazioni di piccola automazione industriale sia per la gestione della domotica degli edifici. L’installazione semplice e la programmazione user-friendly lo rendono adatto ad ogni tipo di utente.
Tramite le pagine web personalizzabili è inoltre possibile monitorare e comandare l’applicazione da remoto.


2. webinar
Save the date: 09/10/2019 ore 12:30

Link per partecipare: https://circuit.siemens.com/guest?token=876445be-c0df-4d24-aa15-9c429afbceb8

Aree di memoria di LOGO!8
Comunicazione da remoto con CMR (VPN)

Il modulo base LOGO!8 utilizza una memoria delle variabili come interfaccia di comunicazione dati locale per scambiare i dati in base ai trasferimenti di dati configurati. Viene fatta una breve panoramica di questa memoria.
Grazie al modulo di comunicazione CMR è possibile interagire con LOGO!8 da remoto tramite SMS ed e-mail. Creando una comunicazione sicura tramite VPN è anche possibile effettuare modifiche al software, effettuarne il download e comandare LOGO!8 da remoto.


3. webinar
Save the date: 23/10/2019 ore 12:30

Link per partecipare: https://circuit.siemens.com/guest?token=47ef86ea-1646-4955-891c-f8604ae1fca5

Comunicazione S7 tra due LOGO e tra LOGO e 1200
Comunicazione tra pannello HMI e LOGO e tra un pannello HMI e più LOGO

Tra i punti di forza di LOGO!8 c’è la sua capacità di comunicazione. È possibile infatti connettere, per esempio, un LOGO!8 ad altri LOGO!8, oppure ad altri PLC e a pannelli operatore.
Come primo metodo per far comunicare LOGO!8 sarà utilizzato il protocollo S7 di Siemens, con cui LOGO!8 verrà messo in comunicazione con un PLC Siemens S7-1200 e un pannello operatore Siemens KTP Basic.

 

4. webinar
Save the date: 06/11/2019 ore 12:30

Link per partecipare: https://circuit.siemens.com/guest?token=a0390aba-a5ea-41ed-8259-f8907143512e

Lezione di approfondimento: implementazione di una comunicazione MODBUS
Integrazione di un LOGO e del mondo KNX tramite modulo CMK2000

LOGO!8 è in grado di comunicare non solo con altri dispositivi Siemens come presentato nel precedente webinar. È possibile instaurare una comunicazione tra LOGO!8 e un qualsiasi dispositivo che supporta il protocollo MODBUS TCP IP, di qualsiasi costruttore.
È anche possibile integrare LOGO!8 in una rete di dispositivi KNX tramite l’apposito modulo di interfaccia.

 

5. webinar
Save the date: 20/11/2019 ore 12:30

Link per partecipare: https://circuit.siemens.com/guest?token=30a4d032-1a55-458b-9d64-11dc95b64a7b

Comando di un inverter V20 tramite LOGO!8 (lettura della velocità + comando dell’inverter in analogica)

Con LOGO!8 è possibile anche effettuare il controllo di un inverter tramite uscita analogica e lettura della velocità. Viene sviluppato un esempio di controllo di un inverter Siemens V20 collegato ad un motore asincrono.