10 Ottobre 2016

Actassi S-One RJ45 di Schneider

Il sistema di cablaggio strutturato con a certezza del risultato

Il sistema Actassi a marchio Schneider Electric è l’offerta globale per il cablaggio strutturato per gli edifici ed i data center. Schneider Electric, grazie alla sua competenza globale frutto del know how delle prestigiose aziende acquisite in questo ultimo decennio, vi offre il sistema Actassi, una soluzione che raggruppa solo l'eccellenza delle gamme fin qui realizzate proponendovele in un'unica offerta che la rende di fatto la più completa e qualificata del mercato.


Il sistema consiste in un insieme di prodotti
Connettori RJ45 cat 5e, 6 e 6a
Pannelli di permutazione
Cavi ottici e in rame
Bretelle ottiche e in rame
Armadi e cassette 19”

Tutti i prodotti della gamma Actassi sono studiati per dare i migliori risultati in termini di usabilità e prestazioni, anche sotto l'aspetto normativo. Un esempio è il connettore RJ45 S-One, un connettore monoblocco totalmente tool free delle prestazioni di installazione e trasmissione uniche sul mercato, certificate dai prestigiosi laboratori Delta. Dalla categoria 5e alla 6a nella versione schermata e non, questi prodotti offrono una gamma che di fatto è il punto di riferimento oggi sul mercato.
Un’offerta composta da prodotti integrati l’uno con l’altro che costituiscono una naturale continuità per la realizzazione della vostra infrastruttura di rete.
  • un solo fornitore per tutte le soluzioni dal building al data center
  • offerta completa dall’armadio rack al punto presa in rame o fibra ottica
  • semplicità la parola chiave nell’installazione, nell’uso e nella manutenzione
  • compatibilità futura garantita. Ogni nuovo prodotto è completamente compatibile con la gamma precedente
  • prestazioni superiori rispetto agli standard internazionali
  • software e strumenti per scelte rapide e di calcolo
  • assistenza globale in tutto il mondo
  • innovazione e soluzioni differenzianti:
  • connettore monoblocco con velocità installativa 50% superiore alla versione precedente, pienamente corrispondente alle ISO/IEC 11801 amd2:2010
  • patch panel estraibili dal fronte e con sistema installativo quick fix, messa a terra automatica e gestione dei cavi integrata
  • soluzioni brevettate per cavi in rame
  • armadi e cassette personalizzati per le vostre esigenze
Il sistema Actassi realizza tutte le infrastrutture di rete in rame ed in fibra ottica per ogni applicazione di tipo interno, offrendo soluzioni differenzianti in ogni specifico ambito, dal piccolo terziazio al data center. Sicurezza di trasmissione, operazioni di manutenzione rapide ed efficienti sono gli elementi distintivi di questa offerta.
Clicca qui per maggiori informazioni