« indietro

Aspirapolvere
V10 ABSOLUTE
di DYSON S.R.L.
V10 ABSOLUTE
di DYSON S.R.L.
Per maggiori informazioni clicca qui e verrai ricontattato da un nostro referente commerciale
Descrizione estesa
Dyson V10 Absolute, Raggiunge i 125.000 giri al minuto generando la stessa aspirazione di un aspirapolvere tradizionale con filo.Una nuova formula per un’autonomia fino a 60 minuti (35 minuti con la spazzola motorizzata installata) con tempo di ricarica di 3.5 ore. Nessun effetto memoria e nessun calo di prestazioni nel tempo.
Caratteristiche tecniche
Autonomia | Low Mode: 60 min / Medium Mode: 30 min / High Mode: 5 min |
Tempo di ricarica | 3,5 h |
Voltaggio batteria | Low Mode: 18,55 V / Medium Mode: 25,20 V / High Mode: 29,40 V |
Rumorosità | Max mode: 87 dBA |
Rumorosità (in funzione) | 79 dB |
Potenza di aspirazione | Low Mode: 15,8 AW / Medium Mode: 33,8 AW / High Mode: 151 AW |
Capacità contenitore | 0,76 l |
Altezza | 500 mm |
Dimensioni prodotto (L x H x W) | 1266 x 250 x 256 mm |
Dimensioni spazzola | 250 mm |
Dimensioni scatola (L x H x W) | 271 x 870 x 154 mm |
Peso | 2,68 kg |
Peso scatola | 6,02 kg |