« indietro

Purificatori
PURIFIER COOL TP07
di DYSON S.R.L.
PURIFIER COOL TP07
di DYSON S.R.L.
Per maggiori informazioni clicca qui e verrai ricontattato da un nostro referente commerciale
Descrizione estesa
Dyson Purifier Cool TP07, Cattura polvere, allergeni e odori. Rimuove il 99.95% delle particelle ultrafini. Completamente sigillato secondo lo standard HEPA H13 –ciò che viene catturato, resta intrappolato nell’apparecchio.
Caratteristiche tecniche
Dimensioni prodotto(H x W x D) | 1050mm x 204mm x 120 mm |
Dimensioni scatola (H x W x D) | 1100 x 260 x 260 mm |
Peso | 4,65 kg |
Peso in scatola | 7,8kg |
Potenziale Elettrico | 240V |
Durata del filtro: | 1 anno |