Scheda Prodotto Dyson HP07

Purificatori
PURIFIER HOT+COOL HP07
di DYSON S.R.L.

Per maggiori informazioni clicca qui e verrai ricontattato da un nostro referente commerciale

Descrizione estesa

Dyson Purifier Hot+Cool HP07, Cattura polvere, allergeni e odori. Rimuove il 99.95% delle particelle ultrafini. Completamente sigillato secondo lo standard HEPA H13 – ciò che viene catturato, resta intrappolato nell’apparecchio.

Caratteristiche tecniche
  
Dimensioni prodotto(H x W x D)764 mm x 205 mm x 130 mm
Dimensioni scatola (H x W x D)1045 x 280 x 280 mm
Peso5,5 kg
Peso in scatola8,2kg
Potenziale Elettrico240V
Durata del filtro:1 anno