Il nuovo design di Plana Up con la qualità di sempre
Il design essenziale di Plana Up fa della semplicità formale la sua caratteristica principale. Volumi compatti, linee pulite e superfici continue definiscono un linguaggio discreto e sofisticato, concepito per valorizzare l’architettura d’interni. Un minimalismo elegante e contemporaneo che si traduce in un’innata versatilità, capace di interpretare con naturalezza ogni stile abitativo di interior design.
- Design armonioso: linee essenziali e curve fluide per un profilo che si adatta a ogni ambiente
- 13 finiture esclusive: colori e materiali contemporanei per interpretare le ultime tendenze dell’interior design
- Sempre connessa: tecnologia smart discreta e accessibile per gestire gli spazi anche da
- Plana, icona di affidabilità: qualità, sicurezza e continuità installativa che evolvono senza perdere i valori originari
Plana Up è 100% compatibile con l'attuale gamma Plana
Plana, la serie civile più iconica e apprezzata, si rinnova senza rinunciare alla qualità, alla solidità e all’affidabilità che ne hanno fatto la storia. La nuova gamma Plana Up è compatibile al 100% con gli articoli esistenti, per una continuità funzionale: grazie alla compatibilità dei suoi elementi garantisce una transizione semplice per preservare l’investimento di magazzini e impianti con la serie civile Plana già esistente.
- qualità di sempre
- affidabilità di lunga tradizione
- compatibilità con gli impianti pre-esistenti
- completezza di funzioni e versatilità di applicazioni

Plana: la serie più completa nel numero di funzioni del mercato
Plana Up è oggi la serie più completa del mercato per numero di funzioni, unendo innovazione tecnologica e prestazioni a un’estetica moderna, per garantire continuità funzionale, massima versatilità e confermare Plana come punto di riferimento di sempre. La gamma prodotto compre ogni tipologia di impianto (tradizionale evoluto, smart, domotico, KNX) per rispondere alle più svariate esigenze del cliente.
- soluzioni per il risparmio energetico, scelte responsabili verso l’ambiente
- soluzioni per il comfort, semplicità di installazione e tanti vantaggi
- soluzioni per la sicurezza, per vivere più serenamente
- soluzioni per la connettività, per rispondere alle esigenze di chi vive e realizza spazi

Ad ogni parete la giusta personalità
Nuovi colori per nuove atmosfere: ogni tonalità è pensata per evocare un’atmosfera precisa. Plana Up offre una palette che va oltre le mode, proponendo colori capaci di ispirare progetti e valorizzare l’architettura d’interni con soluzioni di stile distintive, per ambienti che riflettono personalità e gusto individuale. discreto e distintivo sulla parete.
- la discrezione del bianco total look, in versione lucida e matt
- finiture neutre capaci di creare atmosfere armoniose e adatte a qualsiasi contesto
- colori pastello nella texture matt, per ambienti naturali e contemporanei
- finiture metalliche per regalare agli spazi un’eleganza distintiva