Un'ampia gamma di prodotti, semplici ma tecnologicamente evoluti, per soddisfare qualsiasi esigenza di utilizzo.
Dalle spine orientabili a quelle spazio zero, dagli adattatori con interruttore e USB a quelli multipli o multispace, sia angolari che sfalsati.
Dalle prese mobili multiple, semplici o professionali, agli avvolgicavo di diverse tipologie e performance fino ad arrivare alle prese ed agli adattatori industriali.

Prese mobili multiple professionali 1200

Le multiprese Vimar sono tutte realizzate in tecnopolimero ad alta resistenza, disponibili con cavo o senza cavo; con interruttore, per interrompere l’alimentazione di più apparecchi collegati, o con limitatore di sovratensione che evita il cortocircuito dei dispositivi collegati.

La gamma di prese mobili multiple professionali 1200 offre varie combinazioni per soddisfare tutte le esigenze: multiprese con prese universali, USB, interruttore o protezione da sovratensione SPD (Surge Protection Device).
Il limitatore di sovratensione serve a proteggere le apparecchiature elettroniche connesse alle prese di corrente.

Scopri i prodotti
06_installazione volante_img1@2x

Adattatori tradizionali e usb

Gli adattatori Vimar sono realizzati in tecnopolimero infrangibile e possiedono tutti il lato presa con otturatore di protezione SICURY.

Appositamente progettati per ottimizzare al meglio lo spazio disponibile, angolari e sfalsati permettono di collegare in tutta sicurezza ad una presa più dispositivi ottimizzando così il rimanente spazio del punto luce.
Inoltre, gli adattatori con presa USB High Power permettono di ricaricare dispositivi elettronici ad elevato assorbimento come tablet, smartphone e notebook.

Scopri i prodotti
06_installazione volante_img2@2x

Adattatore e multipresa smart

Le multiprese Vimar sono tutte realizzate in tecnopolimero ad alta resistenza, disponibili con cavo o senza cavo; con interruttore, per interrompere l’alimentazione di più apparecchi collegati, o con limitatore di sovratensione che evita il cortocircuito dei dispositivi collegati.

La gamma di prese mobili multiple professionali 1200 offre varie combinazioni per soddisfare tutte le esigenze: multiprese con prese universali, USB, interruttore o protezione da sovratensione SPD (Surge Protection Device).
Il limitatore di sovratensione serve a proteggere le apparecchiature elettroniche connesse alle prese di corrente.

Scopri i prodotti
06_installazione volante_img3@2x

Avvolgicavi industriali e professionali

Ogni avvolgicavo Vimar è progettato per rispondere alle esigenze d’uso dei professionisti del settore elettrico e per consentire di portare l’energia in sicurezza, proprio lì dove ce n’è bisogno.

Tutti gli avvolgicavi industriali, professionali e da casa, sono dotati di disgiuntore termico per la protezione da sovraccarico e disponibili con diverse metrature di cavo e di presa.

Scopri i prodotti
06_installazione volante_img4@2x

Ti servono maggiori informazioni?


Vieni a trovarci su vimar.com
06_installazione volante_banner footer@2x