Donnerstag, 12. September 2019, 00:00 Uhr

Partecipa ai webinar di Siemens

Per te delle esclusive promozioni!

Questo contenuto è disponibile solo in Italiano

 

Partecipa ai webinar formativi realizzati da Siemens, in collaborazione con Sonepar Italia, su LOGO!, il nuovo modulo logico intelligente per l'automazione  industriale e la building automation!

Se partecipi ad almeno 3 webinar, in esclusiva per te delle fantastiche promozioni.

Non perderli!

 

Di seguito i dettagli dei 5 webinar:

1. webinar
Save the date : 25/09/2019 ore 12:30

Link per partecipare: https://circuit.siemens.com/guest?token=f8916b7c-24ca-4384-9090-6c52c388c613

Presentazione generale del prodotto e del software
Programmazione di base ed esempio pratico
Creare pagine web personalizzate tramite WEB EDITOR

LOGO!8 è il modulo logico intelligente di Siemens perfetto sia per applicazioni di piccola automazione industriale sia per la gestione della domotica degli edifici. L’installazione semplice e la programmazione user-friendly lo rendono adatto ad ogni tipo di utente.
Tramite le pagine web personalizzabili è inoltre possibile monitorare e comandare l’applicazione da remoto.


2. webinar
Save the date: 09/10/2019 ore 12:30

Link per partecipare: https://circuit.siemens.com/guest?token=876445be-c0df-4d24-aa15-9c429afbceb8

Aree di memoria di LOGO!8
Comunicazione da remoto con CMR (VPN)

Il modulo base LOGO!8 utilizza una memoria delle variabili come interfaccia di comunicazione dati locale per scambiare i dati in base ai trasferimenti di dati configurati. Viene fatta una breve panoramica di questa memoria.
Grazie al modulo di comunicazione CMR è possibile interagire con LOGO!8 da remoto tramite SMS ed e-mail. Creando una comunicazione sicura tramite VPN è anche possibile effettuare modifiche al software, effettuarne il download e comandare LOGO!8 da remoto.


3. webinar
Save the date: 23/10/2019 ore 12:30

Link per partecipare: https://circuit.siemens.com/guest?token=47ef86ea-1646-4955-891c-f8604ae1fca5

Comunicazione S7 tra due LOGO e tra LOGO e 1200
Comunicazione tra pannello HMI e LOGO e tra un pannello HMI e più LOGO

Tra i punti di forza di LOGO!8 c’è la sua capacità di comunicazione. È possibile infatti connettere, per esempio, un LOGO!8 ad altri LOGO!8, oppure ad altri PLC e a pannelli operatore.
Come primo metodo per far comunicare LOGO!8 sarà utilizzato il protocollo S7 di Siemens, con cui LOGO!8 verrà messo in comunicazione con un PLC Siemens S7-1200 e un pannello operatore Siemens KTP Basic.

 

4. webinar
Save the date: 06/11/2019 ore 12:30

Link per partecipare: https://circuit.siemens.com/guest?token=a0390aba-a5ea-41ed-8259-f8907143512e

Lezione di approfondimento: implementazione di una comunicazione MODBUS
Integrazione di un LOGO e del mondo KNX tramite modulo CMK2000

LOGO!8 è in grado di comunicare non solo con altri dispositivi Siemens come presentato nel precedente webinar. È possibile instaurare una comunicazione tra LOGO!8 e un qualsiasi dispositivo che supporta il protocollo MODBUS TCP IP, di qualsiasi costruttore.
È anche possibile integrare LOGO!8 in una rete di dispositivi KNX tramite l’apposito modulo di interfaccia.

 

5. webinar
Save the date: 20/11/2019 ore 12:30

Link per partecipare: https://circuit.siemens.com/guest?token=30a4d032-1a55-458b-9d64-11dc95b64a7b

Comando di un inverter V20 tramite LOGO!8 (lettura della velocità + comando dell’inverter in analogica)

Con LOGO!8 è possibile anche effettuare il controllo di un inverter tramite uscita analogica e lettura della velocità. Viene sviluppato un esempio di controllo di un inverter Siemens V20 collegato ad un motore asincrono.