Distacco automatico dei carichi non prioritari
Vantaggi e Soluzioni
Distacco automatico dei carichi non prioritari
Sonepar e Schneider Dicembre 2011
"Desidero stipulare un contratto più vantaggioso con il mio fornitore di energia elettrica. Posso distaccare i carichi non prioritari per essere sicuro di non generare picchi di potenza, ma non posso permettermi interruzioni intempestive di energia elettrica."
Soluzione
Progettate il vostro impianto elettrico con gli interruttori automatici Compact NSX
Gli interruttori automatici Compact NSX consentono di gestire i carichi grazie alla funzione automatica di distacco di carichi non prioritari.
L’interruttore automatico Compact NSX con sganciatore elettronico Micrologic 5.2 E misura i valori di tutte le grandezze elettriche (I, V, P e E) e genera gli allarmi. Ogni allarme è associato ad un comando di distacco del carico e ad un’impostazione di disattivazione della funzione, ognuno con temporizzazione.
Il comando di distacco del carico viene inviato attraverso il modulo SDx del Compact NSX.
PT: Soglia di intervento
PD: Temporizzazione di intervento
DT: Soglia di drop out
DD: Temporizzazione drop-out
Allarme: zona di attivazione (in blu) Ogni allarme è associato ad un’impostazione di comando di distacco del carico e ad un’impostazione di disattivazione della funzione.
Vantaggi per gli utenti
> Ottenete il massimo dal vostro investimento e maggiore affidabilità grazie agli interruttori Compact NSX con funzioni di protezione e misura integrate
> Aumentate la disponibilità evitando sovraccarichi e onerose interruzioni del servizio che generano costi diretti e indiretti.
> Il sistema aiuta a contribuire a soddisfare i requisiti del sistema di certificazione LEED relativi al prerequisito EA p2 e al credito EA c1
Per i professionisti
+ Semplicità di progettazione e facilità di utilizzo
• Meno codici per facilitare la scelta e l’ordine
• Non richiede trasformatori di corrente
+ Facilità d’installazione e manutenzione
• Un unico codice per il modulo SDx
• Facilità di configurazione degli allarmi con il software RSU*
* Scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.schneider-electric.it
Interruttore automatico Compact NSX 100-630 A: il primo interruttore automatico sul mercato con funzioni di protezione, misura e comunicazione integrate
Temporizzazione allarmi indipendente e configurabile da 1 a 3.000 secondi
Sganciatore Micrologic 5.2 E: l’unico che misura l’energia dell’impianto con due uscite statiche e alimentazione da 24 V a 415 V, CA o CC