pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW8879.1 CITOFONO DA PARETE 2F+ BIANCO - 8879.1

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW8879.1 CITOFONO DA PARETE 2F+ BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con video - no

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tasto apriporta / controllo luci -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406307408

Codice prodotto

VIW8879.1

Cod. produttore

8879.1

Produttore

VIW

Con video:

no

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tasto apriporta / controllo luci:

Colore:

Bianco

Tono di chiamata differenziabile:

no

Citofono da parete per sistema Due Fili Plus con 2 pulsanti per le funzioni apertura serratura e servizio ausiliario (luce scale), colore bianco