pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8034PR5150GL LITTLE-LORD 150W 5000K MOD.PR CRI>80

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8034PR5150GL LITTLE-LORD 150W 5000K MOD.PR CRI>80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Max prestazioni del sistema - 150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Argento

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698085761

Codice prodotto

TCM8034PR5150GL

Cod. produttore

8034PR5150GL

Produttore

TCM

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Max prestazioni del sistema:

150 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Argento

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

22516 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Opaco

Altezza / Profondità:

145 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per numero di lampade:

2

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

295 mm

Lunghezza:

355 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

8034 LITTLE-LORD/PR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 150W 22516lm 5000K CRI > 80.