pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM7011B34008EL FAR PARETE LED BALTIC 2 8W 4K B3 - 7011B34008EL

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM7011B34008EL FAR PARETE LED BALTIC 2 8W 4K B3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074109258

Codice prodotto

TCM7011B34008EL

Cod. produttore

7011B34008EL

Produttore

TCM

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Trattamento superficie (corpo):

Plastificato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Tipo di ottica:

Nessuno

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Emissione luminosa:

Diretta

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

85

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Max prestazioni del sistema:

8 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.97

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Larghezza:

280 mm

Altezza / Profondità:

95 mm

Diametro esterno:

280 mm

Larghezza di incasso:

280 mm

Altezza/profondità di installazione:

95 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Collegamento:

Morsetto a vite

Fattore di distorsione (THD):

10

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Controllabile via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Apparecchio a plafone con installazione a soffitto o parete. Corpo in nylon rinforzato con fibre di vetro bianco o grigio, guarnizione siliconica, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.