pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSFRZ02516 CAVO FROR16 O.R. 16X0,25 DIN 47100 Cca

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSFRZ02516 CAVO FROR16 O.R. 16X0,25 DIN 47100 Cca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

2000006144959

Codice prodotto

BDSFRZ02516

Cod. produttore

FRZ02516

Produttore

BDS

Cavo per posa fissa conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo multipolare per impianti di controllo, segnalamento, comando omisura con guaina esterna resistente agli oli. Le caratteristiche di non propagazione dell?incendio (rischio basso posa a fascio) e le dimensioni esterne contenute lo rendono particolarmente adatto nella citofonia, in applicazioni civili, industriali interne e a bordo macchina. Questo cavo puo essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), puo essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Tutto cio non esclude possibili problematiche dovute alle eventuali interferenze elettromagnetiche. Inoltre puo essere anche utilizzato per applicazioni in posa mobile occasionale aciclica senza stress. Non e ammessa la posa interrata (anche se protetta) e la posa permanente in esterno (anche se protetta).