pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV228342 POWER TRAIL-LITE 47, INCASSO A PAVIMENTO

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV228342 POWER TRAIL-LITE 47, INCASSO A PAVIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 80 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163127660

Codice prodotto

SLV228342

Cod. produttore

228342

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

80 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

90 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

47 mm

Larghezza di incasso:

40 mm

Lunghezza di incasso:

40 mm

Lunghezza:

47 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

L’incasso da terra e da parete con un potente PowerLED POWER TRAIL-LITE 47 ha grado di protezione IP67, pertanto può anche essere usato in ambienti esterni. Sono disponibili come alternativa luci di altri colori e coperture rotonde e quadrate. Per un facile montaggio è in dotazione un manicotto per l’incasso. Si collega tramite cavo di alimentazione ad un tradizionale driver LED disponibile separatamente da 350mA. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.