SLV ITALIA SRL - SLV1001530 CLIP DI FISSAGGIO, PER BINARIO A PLAFONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 50 mm
Larghezza - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163200141
Codice prodotto
SLV1001530
Cod. produttore
1001530
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
36 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
19 mm
Trasparente:
no
CLIP PER SOSPENSIONE per binario a plafone/parete trifase EUTRAC, bianca, filettatura M13 .Clip per sospensione per il sistema a binario a soffitto trifase ad alta tensione. Il raccordo, disponibile in più colori, è dotato di filettatura interna M13 per l’attacco di cavi di sospensione. Si noti che la tonalità bianca a partire dal 1° aprile 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area Servizio” / Download.


