pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000712 ENOLA_C SPOT, BINARIO MONOFASE LED, 3000

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000712 ENOLA_C SPOT, BINARIO MONOFASE LED, 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163190046

Codice prodotto

SLV1000712

Cod. produttore

1000712

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

100 mm

Altezza / Profondità:

148 mm

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

105 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ENOLA_C faretto per binario monofase alta tensione LED 3000K, nero, 55°, incl. adattatore monofase .Faretto LED ad alto voltaggio ruotabile e orientabile ENOLA_C con adattatore per il sistema a binario monofase ad alto voltaggio. Il faretto dotato di COBLED bianco caldo ad alte prestazioni è disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione. Come accessorio per il faretto cilindrico sono disponibili anelli decorativi con vetri del diffusore smerigliati. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.