SIEMENS - SIE6SL32203YE500CF0 G120X IP20 380-480V 160KW FSG C3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di uscita massima - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 309 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 160 kW
Numero di ingressi digitali - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4042948688809
Codice prodotto
SIE6SL32203YE500CF0
Cod. produttore
6SL32203YE500CF0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di uscita massima:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
309 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
160 kW
Numero di ingressi digitali:
6
Numero di ingressi analogici:
2
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
132 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
5 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
-20 %
Profondità:
360 mm
Altezza:
999 mm
Larghezza:
305 mm
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
5
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero di altre interfacce hardware:
6