SIEMENS - SIE3SE67143CA Magnete di comando, rettangolare piccolo 25 x 36 mm per interruttore magnetico 3SE66..-3CA0.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza del sensore - 26 mm
Lunghezza del sensore - 13 mm
Allineamento dell'elemento di comando - Pulsante con rotella (azionamento verticale)
Confezione
1 PZ
EAN
4047621002743
Codice prodotto
SIE3SE67143CA
Cod. produttore
3SE67143CA
Produttore
SIE
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
26 mm
Lunghezza del sensore:
13 mm
Allineamento dell'elemento di comando:
Pulsante con rotella (azionamento verticale)
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C