SIDE SPA - SDEE8272-LBC-AS OLODUM 180 MDF SHORT 9W 865LM 3000K IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 9 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1420 lm
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8017532397852
Codice prodotto
SDEE8272-LBC-AS
Cod. produttore
E8272-LBC-AS
Produttore
SDE
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
9 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1420 lm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
176 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Diametro esterno:
180 mm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
4 mm
Carico massimo:
1000 kg
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
250...250 mA
Indice di resa cromatica:
80-89



