SIDE SPA - SDE834 BASE C/PIASTRA E TRASF.200W BI - 834
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore per sospensione
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017522154519
Codice prodotto
SDE834
Cod. produttore
834
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore per sospensione
Colore:
Bianco
installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: trasformatore elettronico integrato. tensione: 220-240V 50/60Hz. classe isolamento: Classe 1. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. note: Potenza massima 200W



